• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Aufsteckrohr für 2 A 24 - 30, 460 mm, d 19 mm

Artikel-Nr.: 6048600
Netto: 37,20 €
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Produktart Aufsteckrohr

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 6048600
EAN / GTIN 4010886604861
Herstellernummer 6048600
L-Nummer L60160 1445

Beschreibung

Beschreibung:

  • Für Zugringschlüssel No. 2 A
  • Ideal zur Verlängerung des Hebelarms und Aufbringen höherer Kräfte
  • Stahlrohr, verchromt

Merkmal:

  • für Schlüsselweiten [mm]: 24-30
  • Gesamtlänge [mm]: 460 mm
  • Innen-Ø: 19 mm
  • Material: Stahl
  • Oberfläche: verchromt
  • Verwendung/Einsatz: Verlängerung des Hebelarms
  • 1000 V isoliert: nein
  • REACH Registrierung vorhanden: nein
  • VDE zertifiziert: nein

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb