• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

DMH 30 Set Druckluft-Meißelhammer

Artikel-Nr.: 604115500
Netto: 129,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Meißelhammer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 604115500
EAN / GTIN 4007430227911
Herstellernummer 604115500
L-Nummer L01750 79

Beschreibung

Beschreibung:

  • Leichter, handlicher Meißelhammer
  • Geeignet für Arbeiten am Bau in Mauerwerk, Ziegel und Gasbeton
  • Ideal zum Putz- und Fliesenabschlagen und für leichte Stemmarbeiten
  • Anwenderfreundliche Abluftführung durch den Handgriff vermeidet Staubaufwirbelung im Arbeitsbereich
  • Gummierter Handgriff für ergonomisches und ermüdungsarmes Arbeiten

    Lieferumfang
  • EURO Stecknippel 1/4″, ARO/Orion Stecknippel 1/4″, ISO Stecknippel 1/4″, Schlauchtülle 10 mm und Schlauchklemme nach ISO 11148, 4 Meißel, Schnellspannfeder, Kunststoffkoffer, Öl-Fläschchen

Merkmal:

  • Arbeitsdruck: 6.2 bar
  • Gewicht: 2 kg
  • Luftbedarf: 280 l/min
  • Meisseln: 8.48 m/s²
  • Messunsicherheit K: 1.5 m/s²
  • Messunsicherheit K: 3 dB(A)
  • Schalldruckpegel: 103 dB(A)
  • Schallleistungspegel (LwA): 114 dB(A)
  • Schlagzahl: 3000 /min
  • Werkzeugaufnahme: Sechskantschaft 10 mm

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb