• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Hochleistungsmetallsaegebogen

Artikel-Nr.: 603F
Netto: 65,43 €
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
    Produktart Metallsägebogen

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 603F
    EAN / GTIN 3148518450546
    Herstellernummer 603F
    L-Nummer L60130 4974

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Automatische Spannungskontrolle des Blattes auf 110 kg für einen optimalen und dauerhaften Schnitt
    • Aluminiumbügel für maximale Steifheit
    • Ergonomischer Griff = maximaler Schneidkomfort
    • 8 Blattstellungen
    • Ultraschneller Blattwechsel
    • Verwendung mit 300 mm Standardblättern
    • Lieferung mit einem montierten Sägeblatt

    Merkmal:

    • B [mm]: 145
    • L [mm]: 440
    • Gewicht in Gramm: 830

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb