• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

SB 18 LTX-3 BL Q I Akku-Schlagbohrmaschine

Artikel-Nr.: 603185840
Netto: 294,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Produktart Bohrhammer

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 603185840
    EAN / GTIN 4061792225251
    Herstellernummer 603185840

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Bürstenloser 3-Gang-Schlagbohrschrauber mit maximaler Leistung, ideal für schwerste Metallanwendungen
    • 3. Gang mit hoher Drehzahl (max. 4.000 /min) für erweiterten Einsatzbereich und noch schnelleren Bohrfortschritt speziell in Metall
    • Schlagbohrfunktion zum Bohren in Mauerwerk
    • Metabo QuickPlus-System: Schnellwechsel von Werkzeugaufnahme und Einsatzwerkzeug für flexibles Arbeiten bei maximaler Beanspruchung
    • Zuschaltbarer Impulsbetrieb zum Herausdrehen festsitzender Schrauben und Anbohren auf glatten Oberflächen
    • Precision Stop: elektronische Drehmomentkupplung mit erhöhter Präzision für exaktes, feinfühliges Arbeiten
    • Überlastschutz: schützt den Motor vor Überhitzung
    • Elektronische Sicherheitsabschaltung: kein Kick-Back beim Blockieren des Bohrers - für hohen Anwenderschutz
    • Mit praktischem Gürtelhaken und Bitdepot, wahlweise rechts oder links fixierbar
    • Mit metaBOX, der intelligenten Lösung für Transport und Aufbewahrung
    • Viele Marken, ein Akku-System: Dieses Produkt ist kombinierbar mit allen 18V-Akkupacks und Ladegeräten der CAS Marken: www.cordless-alliance-system.com

      Lieferumfang
    • Schnellwechselbohrfutter Futuro Plus ″QuickPlus″, Zusatzhandgriff, metaBOX 145 L, ohne Akkupack, ohne Ladegerät

    Merkmal:

    • Akkuspannung: 18 V
    • Bohren Metall: 3 m/s²
    • Bohrfutterspannweite: 1.5 - 13 mm
    • Bohr-Ø Mauerwerk: 16 mm
    • Bohr-Ø Stahl: 16 mm
    • Bohr-Ø Weichholz: 68 mm
    • Einstellbares Drehmoment: 1 - 18 Nm
    • Gewicht mit Akkupack: 3 kg
    • Gewicht ohne Akkupack: 2 kg
    • Leerlaufdrehzahl: 0 - 450 / 0 - 2000 / 0 - 4000 /min
    • Max. Drehmoment hart: 130 Nm
    • Max. Drehmoment weich: 65 Nm
    • Max. Schlagzahl: 38000 /min
    • Messunsicherheit K: 1.5 m/s²
    • Messunsicherheit K: 3 dB(A)
    • Schalldruckpegel: 98 dB(A)
    • Schallleistungspegel (LwA): 109 dB(A)
    • Schlagbohren Beton: 25 m/s²

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Zubehör

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb