Ausführung:
montiert
Beschreibung:
Selbstkipper müssen zum Entleeren nicht angehoben werden. Die leere Mulde geht selbsttätig in die Beladestellung zurück. Robuste Schweißkonstruktion aus 3-mm-Stahlblech, Lackierung blau RAL 5007. Serienmäßig mit Staplertaschen, Abrollsicherung und Kippverriegelung, Gliederkette als Abrutsch- und Kippsicherung. Zugseil zur Kippauslösung vom Staplersitz aus. Zusatz ″A″ bedeutet mit Ablasshahn und Sieb zum Trennen von Flüssigkeiten und Feststoffen.
Merkmal:
Gesamttragkraft (kg): 1000
Inhalt (Liter): 350
Kastenmaße (mm): 1237 x 666 x 703
Schüttkantenhöhe ohne Rollen (mm): 744
Schüttkantenhöhe mit Rollen (mm): 981
Gesamtlänge (mm): 1294
Gesamtbreite (mm): 731
Gesamthöhe (mm): 833