• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

HGE 23-650 LCD Heißluftgebläse

Artikel-Nr.: 603065500
Netto: 187,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Heißluftgebläse

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 603065500
EAN / GTIN 4061792186095
Herstellernummer 603065500
L-Nummer L01750 385

Beschreibung

Beschreibung:

  • Präzises Heißluftgebläse mit LCD-Display zum exakten Einstellen von Temperatur und Luftmenge für unterschiedliche Materialien und Anwendungen
  • Einstellungen programmierbar zum Aufrufen für häufig wiederkehrende Arbeiten
  • Hochwertige Keramikheizung, leistungsfähiger Motor und optimale Gerätekühlung für lange Lebensdauer
  • Breites Einsatzspektrum: Entlacken, Formen, Schrumpfen, Schweißen und vieles mehr
  • LCD-Temperaturanzeige für materialgerechtes Arbeiten
  • Bequeme Handhabung durch ergonomisches Design und Handgriff mit rutschfester Softgrip-Oberfläche
  • Sicheres stationäres Arbeiten durch große rutschfeste Standfläche

    Lieferumfang
  • Breitstrahldüse (50 mm), Reflektordüse, Reduzierdüse (9 mm), metaBOX 145

Merkmal:

  • Anzahl Luftmengenstufen: stufenlos
  • Anzahl Lufttemperaturstufen: stufenlos
  • Aufnahmeleistung max.: 2300 W
  • Gewicht ohne Netzkabel: 0.7 kg
  • Kabellänge: 4 m
  • Luftmenge: 150 / 500 l/min
  • Lufttemperatur: 80 - 650 °C

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Zubehör

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb