• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Ring-Maulschlüssel 11 mm Außen Doppel-Sechskant Profil

Artikel-Nr.: 603-11
Netto: 11,85 €
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
Produktart Schraubenschlüssel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 603-11
EAN / GTIN 4000896023714
Herstellernummer 603-11
L-Nummer L60140 601

Beschreibung

Beschreibung:

  • Ringschlüsselkopf 10° gekröpft
  • Maulstellung: 15°
  • Oberfläche: verchromt
  • DIN 3113 Form B, ISO 3318, ISO 7738, In Anlehnung an DIN EN 3709
  • Made In Germany
  • Abtrieb: Außen Doppel-Sechskant Profil
  • Schlüsselweite: 11 mm
  • Abmessungen / Länge: 145 mm
  • Netto-Gewicht (kg): 0.05 kg