• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

HO 26-82 Hobel

Artikel-Nr.: 602682000
Netto: 208,00 €
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
Artikelnummer 602682000
EAN / GTIN 4007430321435
Herstellernummer 602682000
L-Nummer L01750 881

Beschreibung

Beschreibung:

  • Leichter, handlicher Universalhobel zum Hobeln, Falzen und Anfasen
  • Stufenlos einstellbare Hobeltiefe und Falztiefe
  • Plangefräste Hobelsohle aus Aluminiumdruckguss mit V-Nut zum einfachen Anfasen
  • Parallelanschlag zum exakten Führen des Hobels
  • Griffbereich mit rutschfester Softgrip-Oberfläche
  • Absaugmöglichkeit durch Anschluss eines Allessaugers
  • Abgewinkelter Spanauswurfadapter für kontrolliertes Abführen der Hobelspäne
  • Leicht entleerbarer Textil-Staubbeutel zum Arbeiten ohne Sauger
  • Bügel an der Hobelsohle zum Abstellen der Maschine und zum Schutz des Werkstücks
  • Einfacher Messerwechsel der robusten Hartmetallwende-Hobelmesser

    Lieferumfang
  • 1 Satz Wende-Hobelmesser, Parallelanschlag, Einstelllehre, Absaugverbindungsstück, Spanauswurfadapter, Textil-Staubbeutel, Sechskantschlüssel

Merkmal:

  • Abgabeleistung: 360 W
  • Drehzahl bei Nennlast: 11200 /min
  • Gewicht ohne Netzkabel: 2.7 kg
  • Größte Falztiefe: 9 mm
  • Hobelbreite: 82 mm
  • Hobeln Weichholz: 1.7 m/s²
  • Hobeltiefe einstellbar: 0 - 2.6 mm
  • Kabellänge: 4 m
  • Länge der Hobelsohle: 295 mm
  • Leerlaufdrehzahl: 17000 /min
  • Messunsicherheit K: 1.5 m/s²
  • Messunsicherheit K: 3 dB(A)
  • Nennaufnahmeleistung: 620 W
  • Schalldruckpegel: 86 dB(A)
  • Schallleistungspegel (LwA): 97 dB(A)

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Zubehör

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb