• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

SSD 18 LTX 200 BL Akku-Schlagschrauber

Artikel-Nr.: 602396800
Netto: 487,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Energieversorgung Akkubetrieben
Anzahl enthaltener Akkus 2
Akkukapazität 4 Ah
Akkuspannung 18 V
Produktart Schlagbohrschrauber

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 602396800
EAN / GTIN 4007430334992
Herstellernummer 602396800
L-Nummer L01750 76

Beschreibung

Beschreibung:

  • Vielseitig einsetzbarer, kompakter Akku-Schlagschrauber mit 1/4″ Innensechskant und 200 Nm
  • Einzigartiger Metabo Brushless-Motor für schnellen Arbeitsfortschritt und höchste Effizienz bei jedem Einsatz
  • Automatic Power Shift (APS) unterstützt das Arbeiten mit selbstbohrenden Schrauben: automatische Drehmomentreduzierung nach dem Bohren, um ein Überdrehen zu verhindern
  • Zwölf Drehzahl-/Drehmomentstufen für ein breites Anwendungsspektrum
  • Integriertes Arbeitslicht zur Ausleuchtung der Arbeitsstelle
  • Robustes Aluminiumdruckguss-Getriebegehäuse für optimale Wärmeableitung und Langlebigkeit
  • Mit praktischem Gürtelhaken, wahlweise rechts oder links fixierbar
  • LiHD Akkupack für ultimative Leistung, extrem lange Laufzeit und Lebensdauer
  • Mit metaBOX, der intelligenten Lösung für Transport und Aufbewahrung
  • Viele Marken, ein Akku-System: Dieses Produkt ist kombinierbar mit allen 18V-Akkupacks und Ladegeräten der CAS Marken: www.cordless-alliance-system.com

    Lieferumfang
  • Gürtelhaken, 2 LiHD Akkupacks (18 V/4,0 Ah), Ladegerät ASC 55 ″AIR COOLED″, metaBOX 145

Merkmal:

  • Akkukapazität: 2 x 4 Ah
  • Akkuspannung: 18 V
  • Art des Akkupacks: LiHD
  • Drehzahl-/Drehmoment-Stufen: 12
  • Gewicht mit Akkupack: 1.5 kg
  • Gewicht ohne Akkupack: 0.94 kg
  • Max. Drehmoment: 200 Nm
  • Max. Leerlaufdrehzahl: 2900 /min
  • Max. Schlagzahl: 4000 /min
  • Max. Schraubengröße: M16
  • Messunsicherheit K: 1.5 m/s²
  • Messunsicherheit K: 3 dB(A)
  • Schalldruckpegel: 94 dB(A)
  • Schallleistungspegel (LwA): 105 dB(A)
  • Schlagschrauben: 9 m/s²
  • Werkzeugaufnahme: Innensechskant 1/4″ (6,35 mm)

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb