• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

SE 17-200 RT Set Satiniermaschine

Artikel-Nr.: 602259500
Kopieren
Preis pro 1 Stück
Netto: 747,00 €
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Energieversorgung Netzbetrieben

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 602259500
Kopieren
EAN / GTIN 4007430323552
Kopieren
Herstellernummer 602259500
Kopieren
L-Nummer L01750 254
Kopieren
Hersteller/verantwortliche Person Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Leistungsstarke Satiniermaschine zum Schleifen, Satinieren, Bürsten und Hochglanzpolieren von z.B. Edelstahl
  • Maximale Produktivität durch kraftvollen 1700-Watt-Motor und durchzugsstarkes Planetengetriebe
  • Perfekte Ergonomie durch schlanken Griffbereich für optimale Führung und ermüdungsarmes Arbeiten
  • Metabo Marathon-Motor mit patentiertem Staubschutz für lange Lebensdauer
  • Vario-Tacho-Constamatic (VTC)-Vollwellenelektronik mit Stellrad: zum Arbeiten mit materialgerechten Drehzahlen, die unter Last konstant bleiben
  • Spindelarretierung und werkzeuglose Spannmutter für schnellen Zubehörwechsel
  • Schnelles und werkzeugloses Verstellen von Schutzblech und Zusatzhandgriff
  • Laufruhiger, formschlüssiger Aufspanndorn für ein gleichmäßiges Schliffbild
  • Überlastschutz: schützt den Motor vor Überhitzung
  • Elektronischer Sanftanlauf für ruckfreies Anlaufen
  • Wiederanlaufschutz: verhindert unbeabsichtigtes Anlaufen nach Stromunterbrechung
  • Abschaltkohlebürsten zum Schutz des Motors

    Lieferumfang
  • Zusatzhandgriff, 1 Expansionswalze (Ø90x100mm), 3 Schleifbänder (Ø90x100mm; P80), 1 Vlies-Schleifrad (Ø105x100mm; P280), 1 Lamellen-Schleifrad (Ø105x100mm; P80), 1 Lamellen-/Vlies-Schleifrad (Ø105x100mm; P180), Stahlblech-Tragkasten

Merkmal:

  • Abgabeleistung: 1070 W
  • Drehmoment: 17 Nm
  • Gewicht ohne Netzkabel: 2.9 kg
  • Kabellänge: 4 m
  • Leerlaufdrehzahl: 800 - 3000 /min
  • Messunsicherheit K: 1.5 m/s²
  • Messunsicherheit K: 3 dB(A)
  • Nennaufnahmeleistung: 1700 W
  • Satinieren: 3.8 m/s²
  • Schalldruckpegel: 91 dB(A)
  • Schallleistungspegel (LwA): 102 dB(A)
  • Schleifkörperbreite: 50 - 100 mm
  • Schleifkörperdurchmesser: 100 - 200 mm
  • Spindelgewinde: M 14

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Artikel direkt dem Warenkorb hinzufügen:

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Ihre Kunderkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb