• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

RBE 15-180 Set Rohrbandschleifer

Artikel-Nr.: 602243500
Netto: 1.354,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Produktart Bandschleifer

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 602243500
    EAN / GTIN 4007430298799
    Herstellernummer 602243500
    L-Nummer L01750 59

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Durchzugsstarker Rohrbandschleifer zum Bearbeiten auch von größeren Edestahlrohren
    • Großer Umschlingungswinkel von 270° für eine ansatzlose Oberfläche und schnellen Arbeitsfortschritt
    • Metabo Marathon-Motor mit patentiertem Staubschutz für lange Lebensdauer
    • Vario-Tacho-Constamatic (VTC)-Vollwellenelektronik mit Stellrad: zum Arbeiten mit materialgerechten Drehzahlen, die unter Last konstant bleiben
    • Gummierte Antriebsrolle: reduziert das Durchrutschen des Schleifbandes
    • Werkzeugloser Schleifbandwechsel und einstellbare Bandführung
    • Überlastschutz: schützt den Motor vor Überhitzung
    • Elektronischer Sanftanlauf für ruckfreies Anlaufen
    • Wiederanlaufschutz: verhindert unbeabsichtigtes Anlaufen nach Stromunterbrechung
    • Abschaltkohlebürsten zum Schutz des Motors

      Lieferumfang
    • Zusatzhandgriff, 10 Schleifbänder Zirkon (40x760mm; P80), 2 Schleifbänder Pyramid (40x760mm; P280/A65), 2 Schleifbänder Pyramid (40x760mm; P400/A45), 2 Schleifbänder Pyramid (40x760mm; P600/A30), 2 Schleifbänder Pyramid (40x760mm; P1200/A16), 3 Vliesbänder (40x760mm mittel), Stahlblech-Tragkasten

    Merkmal:

    • Abgabeleistung: 940 W
    • Bandgeschwindigkeit Leerlauf: 8.4 - 28 m/s
    • Gewicht ohne Netzkabel: 3.4 kg
    • Kabellänge: 4 m
    • Max. Rohrdurchmesser: 180 mm
    • Messunsicherheit K: 1.5 m/s²
    • Messunsicherheit K: 3 dB(A)
    • Nennaufnahmeleistung: 1550 W
    • Oberfläche schleifen: 2.5 m/s²
    • Schalldruckpegel: 94 dB(A)
    • Schallleistungspegel (LwA): 105 dB(A)
    • Schleifband-Abmessungen: 40 x 760 mm
    • Umschlingungswinkel: 270 °

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Zubehör

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb