• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

BS 18 Set Mobile Werkstatt

Artikel-Nr.: 602207710
Kopieren
Preis pro 1 Stück
Netto: 204,00 €
Lieferbar in 1-2 Wochen
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
Energieversorgung Akkubetrieben
Anzahl enthaltener Akkus 2
Akkukapazität 4 Ah
Akkuspannung 18 V
Produktart Bohrschrauber

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 602207710
Kopieren
EAN / GTIN 4061792249493
Kopieren
Herstellernummer 602207710
Kopieren
L-Nummer L01750 1617
Kopieren
Hersteller/verantwortliche Person Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Beschreibung

Ausführung:

Akku-Bohrschrauber BS 18 Set mit 74-teiliger Mobiler Werkstatt; Kunststoffkoffer; 18V 2x2Ah Li-Power + SC 30

Beschreibung:

  • Leichter Kompakt-Bohrschrauber mit extrem kurzer Bauform für den vielseitigen Einsatz
  • Mobile Werkstatt (74-teilig): 5 Holzbohrer (4/5/6/8/10mm), 14 HSS-Bohrer (1,5/1,5/2/2/2,5/3/3/3,5/4/4,5/5/5,5/6/6,5mm), 20 Schrauberbits Länge 25mm (PH1/PH2/PH2/PH3/PZ1/PZ2/PZ2/PZ2/PZ3/H3/H4/H5/H6/T15/T20/T25/T30/S4/S5/S6), 10 Schrauberbits Länge 50mm (S4/S5/S6/PZ1/PZ2/PZ3/T15/T20/T25/T30), 10 Schrauberbits Länge 75mm (S4/S5/S6/PZ1/PZ2/PZ3/T15/T20/T25/T30), Bithalter (60mm), 8 Steckschlüssel (6/7/8/9/10/11/12/13mm), Holzsenker (12,7mm), Zentrierstift (5x100mm), Cuttermesser mit 2 Ersatzklingen, Maßband (3m/10″), Bleistift (HB), Notizblock
  • Integriertes Arbeitslicht zum Ausleuchten der Arbeitsstelle
  • Mit praktischem Gürtelhaken, werkzeuglos rechts oder links fixierbar
  • Viele Marken, ein Akku-System: Dieses Produkt ist kombinierbar mit allen 18V-Akkupacks und Ladegeräten der CAS Marken: www.cordless-alliance-system.com
Lieferumfang:
Schnellspannbohrfutter, Gürtelhaken, 2 Li-Power Akkupacks (18 V/2,0 Ah), Ladegerät SC 30, Zubehör-Set

Merkmal:

  • Leerlaufdrehzahlen: 0 - 500 / 0 - 1700 /min
  • Max. Drehmoment hart: 65 Nm
  • Max. Drehmoment weich: 28 Nm
  • Messunsicherheit K: 5 dB(A)
  • Messunsicherheit K: 1.5 m/s²
  • Akkukapazität: 2 x 4 Ah
  • Akkuspannung: 18 V
  • Art des Akkupacks: LiHD
  • Bohren Metall: 2.1 m/s²
  • Bohrfutterspannweite: 1.5 - 13 mm
  • Bohr-Ø Stahl: 13 / 1/2 ″
  • Bohr-Ø Weichholz: 40 / 1 9/16 ″
  • Bruttogewicht: 0.000 kg
  • Einstellbares Drehmoment: 0.5 - 9 Nm
  • Gewicht mit Akkupack: 1.4 kg
  • Gewicht ohne Akkupack: 0.9 kg