• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

SSW 18 LTX 400 BL Akku-Schlagschrauber

Artikel-Nr.: 602205800
Netto: 555,00 €
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
    Produktart Schlagschrauber

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 602205800
    EAN / GTIN 4007430334121
    Herstellernummer 602205800
    L-Nummer L01750 16

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Einzigartiger Metabo Brushless-Motor für schnellen Arbeitsfortschritt und höchste Effizienz bei jedem Einsatz
    • Überlastschutz: schützt den Motor vor Überhitzung
    • Hohes Drehmoment bei gleichzeitig besonders handlicher Bauweise
    • Rückschlagarmes Arbeiten mit sehr hohem Drehmoment
    • Zwölf Drehzahl-/Drehmomentstufen für ein breites Anwendungsspektrum
    • Integriertes Arbeitslicht zur Ausleuchtung der Arbeitsstelle
    • Robustes Aluminiumdruckguss-Getriebegehäuse für optimale Wärmeableitung und Langlebigkeit
    • Mit praktischem Gürtelhaken, wahlweise rechts oder links fixierbar
    • LiHD Akkupack für ultimative Leistung, extrem lange Laufzeit und Lebensdauer
    • Mit metaBOX, der intelligenten Lösung für Transport und Aufbewahrung
    • Viele Marken, ein Akku-System: Dieses Produkt ist kombinierbar mit allen 18V-Akkupacks und Ladegeräten der CAS Marken: www.cordless-alliance-system.com

      Lieferumfang
    • Gürtelhaken, 2 LiHD Akkupacks (18 V/4,0 Ah), Ladegerät ASC 55 ″AIR COOLED″, metaBOX 145

    Merkmal:

    • Akkukapazität: 2 x 4 Ah
    • Akkuspannung: 18 V
    • Art des Akkupacks: LiHD
    • Drehzahl-/Drehmoment-Stufen: 12
    • Gewicht mit Akkupack: 1.9 kg
    • Gewicht ohne Akkupack: 1.3 kg
    • Max. Drehmoment: 400 Nm
    • Max. Leerlaufdrehzahl: 0 - 2150 /min
    • Max. Lösemoment: 620 Nm
    • Max. Schlagzahl: 4250 /min
    • Max. Schraubengröße: M20
    • Messunsicherheit K: 1.5 m/s²
    • Messunsicherheit K: 3 dB(A)
    • Schalldruckpegel: 100 dB(A)
    • Schallleistungspegel (LwA): 111 dB(A)
    • Schlagschrauben: 12 m/s²
    • Werkzeugaufnahme: Außenvierkant 1/2 ″ (12,70 mm)

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Zubehör

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb