• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

SB 18 LTX Impuls Akku-Schlagbohrschrauber

Artikel-Nr.: 602192840
Kopieren
Preis pro 1 Stück
Netto: 250,00 €
Lieferbar in 1-2 Wochen

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Energieversorgung Akkubetrieben
Produktart Bohrhammer

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 602192840
Kopieren
EAN / GTIN 4007430286956
Kopieren
Herstellernummer 602192840
Kopieren
L-Nummer L01750 1358
Kopieren
Hersteller/verantwortliche Person Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Robuster Akku-Schlagbohrschrauber mit maximaler Leistung für schwerste Anwendungen
  • Zuschaltbarer Impulsbetrieb zum Herausdrehen festsitzender Schrauben und Anbohren auf glatten Oberflächen
  • Kraftvoller Metabo 4-Pol-Motor für schnelles Bohren und Schrauben
  • Hochleistungsfähiges Schlagwerk für beste Arbeitsergebnisse
  • Spindel mit Innensechskant für Schrauber-Bits zum Arbeiten ohne Bohrfutter
  • Spannhals (Ø 43 mm) für vielfältigen Einsatz
  • Integriertes Arbeitslicht zum Ausleuchten der Arbeitsstelle
  • Robustes Aluminiumdruckguss-Getriebegehäuse für optimale Wärmeableitung und Langlebigkeit
  • Mit praktischem Gürtelhaken, wahlweise rechts oder links fixierbar
  • Mit metaBOX, der intelligenten Lösung für Transport und Aufbewahrung
  • Viele Marken, ein Akku-System: Dieses Produkt ist kombinierbar mit allen 18V-Akkupacks und Ladegeräten der CAS Marken: www.cordless-alliance-system.com

    Lieferumfang
  • Schnellspannbohrfutter Futuro Plus mit Metallhülse, Zusatzhandgriff, Gürtelhaken, metaBOX 145 L, ohne Akkupack, ohne Ladegerät

Merkmal:

  • Akkuspannung: 18 V
  • Art des Akkupacks: Li-Power
  • Bohren Metall: 2.5 m/s²
  • Bohrfutterspannweite: 1.5 - 13 mm
  • Bohr-Ø Mauerwerk: 16 mm
  • Bohr-Ø Stahl: 13 mm
  • Bohr-Ø Weichholz: 65 mm
  • Einstellbares Drehmoment: 1.5 - 24 Nm
  • Gewicht mit Akkupack: 2.2 kg
  • Gewicht ohne Akkupack: 1.8 kg
  • Impulsmoment: 60 Nm
  • Leerlaufdrehzahl: 0 - 500 / 0 - 1700 /min
  • Max. Drehmoment hart: 110 Nm
  • Max. Drehmoment weich: 55 Nm
  • Max. Schlagzahl: 32300 /min
  • Messunsicherheit K: 1.5 m/s²
  • Messunsicherheit K: 3 dB(A)
  • Schalldruckpegel: 80 dB(A)
  • Schallleistungspegel (LwA): 91 dB(A)
  • Schlagbohren Beton: 13 m/s²
  • Schrauben ohne Schlag: 2.5 m/s²

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Artikel direkt dem Warenkorb hinzufügen:

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb