• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

SB 18 LT Akku-Schlagbohrschrauber

Artikel-Nr.: 602103840
Netto: 187,00 €
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
    Produktart Bohrhammer

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 602103840
    EAN / GTIN 4007430286932
    Herstellernummer 602103840
    L-Nummer L01750 916

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Kraftvoller Metabo 4-Pol-Motor für schnelles Bohren und Schrauben
    • Hochleistungsfähiges Schlagwerk für beste Arbeitsergebnisse
    • Integriertes Arbeitslicht zum Ausleuchten der Arbeitsstelle
    • Mit praktischem Gürtelhaken, wahlweise rechts oder links fixierbar
    • Mit metaBOX, der intelligenten Lösung für Transport und Aufbewahrung
    • Viele Marken, ein Akku-System: Dieses Produkt ist kombinierbar mit allen 18V-Akkupacks und Ladegeräten der CAS Marken: www.cordless-alliance-system.com

      Lieferumfang
    • Schnellspannbohrfutter, Gürtelhaken und Bitdepot, metaBOX 145, ohne Akkupack, ohne Ladegerät

    Merkmal:

    • Akkuspannung: 18 V
    • Bohren Metall: 2.5 m/s²
    • Bohrfutterspannweite: 1.5 - 13 mm
    • Bohr-Ø Mauerwerk: 13 mm
    • Bohr-Ø Stahl: 13 mm
    • Bohr-Ø Weichholz: 38 mm
    • Einstellbares Drehmoment: 0.7 - 8 Nm
    • Gewicht mit Akkupack: 1.7 kg
    • Gewicht ohne Akkupack: 1.3 kg
    • Leerlaufdrehzahl: 0 - 450 / 0 - 1600 /min
    • Max. Drehmoment hart: 60 Nm
    • Max. Drehmoment weich: 34 Nm
    • Max. Schlagzahl: 27200 /min
    • Messunsicherheit K: 1.5 m/s²
    • Messunsicherheit K: 3 dB(A)
    • Schalldruckpegel: 91 dB(A)
    • Schallleistungspegel (LwA): 102 dB(A)
    • Schlagbohren Beton: 17 m/s²
    • Schrauben ohne Schlag: 2.5 m/s²

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Zubehör

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb