• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

HG 20-600 Heißluftgebläse

Artikel-Nr.: 602066000
Netto: 135,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Heißluftgebläse

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 602066000
EAN / GTIN 4061792185906
Herstellernummer 602066000
L-Nummer L01750 6

Beschreibung

Beschreibung:

  • Vielseitiges Heißluftgbläse mit Stellrad für einfache, stufenlose Temperatureinstellung
  • Hochwertige Keramikheizung, leistungsfähiger Motor und optimale Gerätekühlung für lange Lebensdauer
  • Breites Einsatzspektrum: Entlacken, Formen, Schrumpfen, Schweißen und vieles mehr
  • Bequeme Handhabung durch ergonomisches Design und Handgriff mit rutschfester Softgrip-Oberfläche
  • Sicheres stationäres Arbeiten durch große rutschfeste Standfläche

    Lieferumfang
  • -

Merkmal:

  • Anzahl Luftmengenstufen: 3
  • Anzahl Lufttemperaturstufen: stufenlos
  • Aufnahmeleistung max.: 2000 W
  • Gewicht ohne Netzkabel: 0.62 kg
  • Kabellänge: 2.2 m
  • Luftmenge: 150 / 300 / 500 l/min
  • Lufttemperatur: 80 - 600 °C

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb