• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

ASR 36-18 BL 25 M SC Akku-Sauger

Artikel-Nr.: 602046850
Kopieren
Preis pro 1 Stück
Netto: 1.083,00 €
Lieferbar in 1-2 Wochen

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Nass- und Trockensauger

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 602046850
Kopieren
EAN / GTIN 4061792183544
Kopieren
Herstellernummer 602046850
Kopieren
L-Nummer L01750 546
Kopieren
Hersteller/verantwortliche Person Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Leistungsstarker Akku-Nass-/Trockensauger mit CordlessControl-Funktion zum intelligenten Absaugen ohne Kabelverbindung
  • CordlessControl: der Sauger startet/stoppt automatisch beim Ein-/Ausschalten des am Schlauch angeschlossenen Akku-Werkzeugs von Metabo oder anderen Marken
  • Manueller Start des Saugers auch durch den Remote-Knopf an der Anschlussmuffe des Schlauchs
  • Hohe Saugleistung vergleichbar mit einem Netz-Sauger durch die Energie von zwei 18V- oder alternativ einem 36V-Akkupack
  • 3-stufiger Saugkraftregeler für eine angepasste Leistung je nach Aufgabe und maximale Akkulaufzeiten von über 80 Minuten
  • Gewerblich zugelassener Akku-Sauger, zertifiziert für Stäube der Staubklasse M
  • SelfClean: halbautomatische Filterabreinigung in den Arbeitspausen oder manuell bei Bedarf
  • Nachlaufautomatik zum völligen Entleeren des Saugschlauches
  • Antistatik-Funktion ausschließlich gewährleistet mit dem im Lieferumfang enthaltenen, elektrisch leitenden Saugschlauch 630177000
  • Übersichtliches Bedienpanel mit großen Drehschaltern und Akku-Kapazitätsanzeige
  • Viele Details für Sicherheit und Komfort: einklappbare Schlauchhaken, gummierte Abstellflächen und gebremste Lenkrollen für sicheren Stand
  • Staub- und spritzwassergeschützes Akkufach mit verschließbarer Klappe
  • Viele Marken, ein Akku-System: Dieses Produkt ist kombinierbar mit allen 18V-Akkupacks und Ladegeräten der CAS Marken: www.cordless-alliance-system.com

    Lieferumfang
  • Saugschlauch 630177000 (Ø 35 mm / 4,0 m / elektrisch leitend), CordlessControl Sender mit Fixierband Ø 35 mm, 1 Multiband, 2 Saugrohre aus Kunststoff, Handgriff-Zwischenstück, Vliesfilterbeutel, 2 Polyester-Filterkassetten (Klasse M), Bodendüse (300 mm breit), Fugendüse, Anschlussmuffe Innen-Ø 28 mm / Aussen-Ø 35 mm, ohne Akkupack, ohne Ladegerät

Merkmal:

  • Akkuspannung: 18 V
  • Art des Akkupacks: LiHD
  • Behältervolumen: 25 l
  • Filterfläche: 8600 cm²
  • Gewicht mit Akkupack: 13 kg
  • Gewicht ohne Akkupack: 12.3 kg
  • Luftleistung max.: 4000 l/min
  • Messunsicherheit K: 0.01 m/s²
  • Messunsicherheit K: 2 dB(A)
  • Saugschlauch-Ø: 35 mm
  • Schalldruckpegel: 72 dB(A)
  • Schallleistungspegel (LwA): 86 dB(A)
  • Schlauchlänge: 4 m
  • Unterdruck: 240 hPa (mbar)
  • Vibration: 0.08 m/s²

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Artikel direkt dem Warenkorb hinzufügen:

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Ihre Kunderkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb