• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

ASR 25 L SC Allessauger

Artikel-Nr.: 602024000
Netto: 507,00 €
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
    Produktart Nass- und Trockensauger

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 602024000
    EAN / GTIN 4007430241054
    Herstellernummer 602024000

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Nass-/Trockensauger mit gewerblicher Zulassung
    • Ideal für den mobilen Einsatz durch geringes Gewicht und Kompaktbauweise
    • Zum Absaugen an Elektrowerkzeugen und zum Reinigen von Baustelle, Werkstatt usw.
    • Gerätesteckdose für ein Elektrowerkzeug zur Nutzung der Ein-/Ausschaltautomatik des Saugers
    • SelfClean: halbautomatische Filterabreinigung in Arbeitspausen für den nächsten Einsatz
    • Anwenderschutz: zertifiziert nach EU-Norm für Stäube der Staubklasse L
    • Abschaltautomatik beim Nasssaugen, wenn die maximale Füllhöhe erreicht wird
    • Nachlaufautomatik zum völligen Entleeren des Saugschlauches
    • Antistatik-Grundausstattung verhindert statische Aufladung bei Verwendung des geeigneten Zubehörs
    • Aufwicklungsmöglichkeit für das Kabel
    • Praktisches Zubehör-Depot und Ablagefläche
    • Aufbewahrungs- und Transportsystem: Koppeln von MetaLoc und Sauger mit dem Metadepot (Zubehör)
    • Zwei Polyesterfilterkassetten mit großer Filterfläche für konstant hohe Saugleistung

      Lieferumfang
    • Saugschlauch (Ø 35 mm / 3,2 m), Handgriff-Zwischenstück, 2 Saugrohre aus Kunststoff, 2 Polyester-Filterkassetten (Klasse M), Vliesfilterbeutel, Fugendüse, Universaldüse

    Merkmal:

    • Aufnahmeleistung max.: 1400 W
    • Behältervolumen: 25 l
    • Filterfläche: 8600 cm²
    • Gewicht: 11 kg
    • Kabellänge: 8 m
    • Luftleistung max.: 4380 l/min
    • Saugschlauch-Ø: 35 mm
    • Schalldruckpegel: 72 dB(A)
    • Schlauchlänge: 3.2 m
    • Unterdruck: 270 hPa (mbar)

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Zubehör

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb