• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

ASA 30 L PC Inox Allessauger

Artikel-Nr.: 602015000
Kopieren
Preis pro 1 Stück
Netto: 400,00 €
Lieferbar in 1-2 Wochen

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Nass- und Trockensauger

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 602015000
Kopieren
EAN / GTIN 4007430246721
Kopieren
Herstellernummer 602015000
Kopieren
L-Nummer L01750 87
Kopieren
Hersteller/verantwortliche Person Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Nass-/Trockensauger mit gewerblicher Zulassung
  • Ideal für den mobilen Einsatz durch geringes Gewicht und Kompaktbauweise
  • Zum Absaugen an Elektrowerkzeugen und zum Reinigen von Baustelle, Werkstatt usw.
  • Gerätesteckdose für ein Elektrowerkzeug zur Nutzung der Ein-/Ausschaltautomatik des Saugers
  • PressClean: manuelle Filterabreinigung durch starken Luftstrom bei Schalterbetätigung am Sauger in den Arbeitspausen
  • Anwenderschutz: zertifiziert nach EU-Norm für Stäube der Staubklasse L
  • Abschaltautomatik beim Nasssaugen, wenn die maximale Füllhöhe erreicht wird
  • Mit integrierter Blasfunktion zum Ausblasen, Trocknen und Abluftausleiten
  • Behälter aus korrosionsfreiem, hochwertigem Edelstahl
  • Kabel- und Schlauchhalterung für den praktischen Transport
  • Praktisches Zubehör-Depot und Ablagefläche

    Lieferumfang
  • Saugschlauch (Ø 32 mm / 3,5 m), Handgriff-Zwischenstück, 2 Saugrohre (verchromt), Faltenfilter aus Polyester, PE-Filterbeutel, Vliesfilterbeutel, Fugendüse, Bodendüse (300 mm breit), Saugdüse (120 mm breit), Bürstendüse, Kabel-/Schlauchhalterung

Merkmal:

  • Aufnahmeleistung max.: 1250 W
  • Behältervolumen: 30 l
  • Filterfläche: 3000 cm²
  • Gewicht: 9.6 kg
  • Kabellänge: 7.5 m
  • Luftleistung max.: 3600 l/min
  • Saugschlauch-Ø: 32 mm
  • Schlauchlänge: 3.5 m
  • Unterdruck: 210 hPa (mbar)

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Artikel direkt dem Warenkorb hinzufügen:

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Ihre Kunderkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb