• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Kompakt-Metallsaegebogen - SLS

Artikel-Nr.: 601SLS
Netto: 55,44 €
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
    Produktart Metallsägebogen

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 601SLS
    EAN / GTIN 3662424028472
    Herstellernummer 601SLS
    L-Nummer L60130 9942

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Ausgestattet mit dem SLS-System von FACOM®, um ein unbeabsichtigtes Herabfallen zu verhindern.
    • Die spezielle Sicherung mittels verpresstem Stahlseil mit Rotationsmöglichkeit für mehr Arbeitskomfort bei Arbeiten in Höhen.
    • Stoßfester Metall-Gießharzverbund: leicht und kompakt
    • Sägeblattspannung: 80 kg
    • 2 Blattstellungen: 45° und 90°
    • Verwendung mit 300 mm Standardblättern
    • Lieferung mit einem montierten Sägeblatt

    Merkmal:

    • B [mm]: 145
    • L [mm]: 385
    • Gewicht in Gramm: 615

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb