• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Doppelringschlüssel, UD-Profil, 17x19 mm

Artikel-Nr.: 6017480
Netto: 24,81 €
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Produktart Schraubenschlüssel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 6017480
EAN / GTIN 4010886601747
Herstellernummer 6017480
L-Nummer L60160 216

Beschreibung

Beschreibung:

  • Ausführung nach DIN 838, ISO 3318, ISO 1085, ISO 10104
  • Tief gekröpft, mit dünnwandigen Ringen
  • Vanadium-Stahl 31CrV3, verchromt
  • Blendfreie, mattierte Oberfläche
  • Sorgfältig geschmiedet und fachgerecht verarbeitet:
  • Ring: dünnwandig, tief gekröpft und 5° abgewinkelt, mit UD-Profil - für schonende Kraftübertragung
  • Hohe Biegesteifigkeit - bricht oder splittert nicht bei Überbelastung und minimiert so das Verletzungsrisiko
  • Überbelastung wird durch Verformung angezeigt
  • Für extrem tiefliegende bzw. versenkte Muttern
  • Hochwertige Industriequalität für harte Dauerbeanspruchung

Merkmal:

  • Ausführung: Tief gekröpft, mit dünnwandigen Ringen
  • Gesamtbreite [mm]: 28 mm
  • Gesamthöhe [mm]: 33 mm
  • Gesamtlänge [mm]: 275 mm
  • Kopfbreite 1 [mm]: 25,8 mm
  • Kopfbreite 2 [mm]: 28,8 mm
  • Kopfhöhe 1 [mm]: 12,3 mm
  • Kopfhöhe 2 [mm]: 13 mm
  • Kröpfhöhe 1: 28,6 mm
  • Material: 31CrV3
  • Oberfläche: verchromt
  • Ringkröpfung: 5°
  • Ring-Profil: UNIT-DRIVE
  • Schlüsselweite [mm]: 17x19
  • Schlüsselweite 1 [mm]: 17
  • Schlüsselweite 2 [mm]: 19
  • 1000 V isoliert: nein
  • REACH Registrierung vorhanden: nein
  • VDE zertifiziert: nein

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb