• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

KHE 2845 Q Kombihammer

Artikel-Nr.: 601740500
Netto: 236,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Kombihammer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 601740500
EAN / GTIN 4061792227965
Herstellernummer 601740500

Beschreibung

Beschreibung:

  • Kombihammer mit 3 Funktionen: Hammerbohren, Bohren und Meißeln
  • Metabo Quick: Schnellwechsel zwischen SDS-Plus-Hammerfutter und Schnellspannbohrfutter (Zubehör) zum Bohren in Holz und Metall
  • Vario (V)-Elektronik zum Arbeiten mit materialgerechten Drehzahlen
  • Metabo S-automatic Sicherheitskupplung: mechanisches Entkoppeln des Antriebs bei Blockieren des Bohrers für sicheres Arbeiten
  • Arretierbarer Schalter zum bequemen Arbeiten im Dauereinsatz

    Lieferumfang
  • Hammerfutter für Werkzeuge mit SDS-plus-Einsteckende, gummierter Zusatzhandgriff, Bohrtiefenanschlag, Kunststoffkoffer

Merkmal:

  • Bohr-Ø Beton mit Hammerbohrern: 28 mm
  • Bohr-Ø Mauerwerk mit Bohrkronen: 82 mm
  • Bohr-Ø Stahl: 13 mm
  • Bohr-Ø Weichholz: 30 mm
  • Drehzahl bei Nennlast: 830 /min
  • Gewicht ohne Netzkabel: 3.1 kg
  • Hammerbohren Beton: 16.5 m/s²
  • Kabellänge: 4 m
  • Leerlaufdrehzahl: 0 - 1200 /min
  • Max. Einzelschlagenergie (EPTA): 3 J
  • Max. Schlagzahl: 4400 /min
  • Meisseln: 11.7 m/s²
  • Messunsicherheit K: 1.5 m/s²
  • Messunsicherheit K: 3 dB(A)
  • Nennaufnahmeleistung: 880 W
  • Schalldruckpegel: 91 dB(A)
  • Schallleistungspegel (LwA): 102 dB(A)
  • Spannhalsdurchmesser: 50 mm
  • Werkzeugaufnahme: SDS-plus

Downloads & Dokumente

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb