• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

WB 18 LTX BL 15-150 Quick Akku-Winkelschleifer

Artikel-Nr.: 601732840
Netto: 335,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Winkelschleifer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 601732840
EAN / GTIN 4061792229600
Herstellernummer 601732840
L-Nummer L01750 317

Beschreibung

Beschreibung:

  • Bürstenloser Akku-Winkelschleifer der neuen Generation: der Stärkste seiner Klasse, so stark wie ein 1500-Watt-Netzgerät
  • Servicefreier Brushless Motor mit höchster Effizienz bei maximaler Handlichkeit
  • Schnelles Bremssystem für höchsten Anwenderschutz: Scheibe stoppt binnen 1,5 Sekunden nach dem Ausschalten
  • M-Quick-System für werkzeuglosen Scheibenwechsel auf Knopfdruck
  • Werkzeuglos verstellbare Schutzhaube; verdrehsicher fixierbar
  • Akkupack drehbar in 90°-Grad-Schritten für beste Ergonomie in jeder Arbeitsposition
  • Metabo S-automatic mechanische Sicherheitskupplung: minimiert Kick-Back beim Blockieren der Scheibe auf das am Markt niedrigste Niveau – für maximalen Anwenderschutz
  • Elektronischer Überlastschutz, Sanftanlauf und Wiederanlaufschutz
  • Abnehmbarer Staubschutzfilter als Motorschutz vor groben Partikeln
  • Mit metaBOX, der intelligenten Lösung für Transport und Aufbewahrung
  • Viele Marken, ein Akku-System: Dieses Produkt ist kombinierbar mit allen 18V-Akkupacks und Ladegeräten der CAS Marken: www.cordless-alliance-system.com

    Lieferumfang
  • Schutzhaube, Stützflansch, M-Quick-Spannmutter, Zusatzhandgriff Metabo VibraTech (MVT), Staubschutzfilter, metaBOX 165 L, ohne Akkupack, ohne Ladegerät

Merkmal:

  • Akkuspannung: 18 V
  • Gewicht mit Akkupack: 2.7 kg
  • Gewicht ohne Akkupack: 2 kg
  • Griffumfang: 159 mm
  • Leerlaufdrehzahl: 10000 /min
  • Messunsicherheit K: 1.5 m/s²
  • Messunsicherheit K: 3 dB(A)
  • Oberfläche schleifen: 8 m/s²
  • Schalldruckpegel: 87 dB(A)
  • Schallleistungspegel (LwA): 98 dB(A)
  • Scheiben-Ø: 150 mm
  • Schleifen mit Schleifblatt: 1.4 m/s²
  • Spindelgewinde: M 14

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Zubehör

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb