• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

TPF 18 LTX 2200 Akku-Tauchpumpe

Artikel-Nr.: 601729850
Netto: 95,00 €
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
Energieversorgung Akkubetrieben
Produktart Elektrowerkzeug-Sortiment

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 601729850
EAN / GTIN 4061792229532
Herstellernummer 601729850
L-Nummer L01750 501

Beschreibung

Beschreibung:

  • Flexible Akku-Pumpe mit 2 Funktionen: immer und überall einsetzbar als Tauch- oder Regenfasspumpe
  • Zur umweltbewussten Gartenbewässerung mit Regenwasser oder zum Auspumpen von Klarwasser aus Behältern, Wasserbecken und überschwemmten Kellern
  • Schneller Umbau von der Regenfass- zur Klarwassertauchpumpe durch werkzeuglose Abnahme des Pumpenfußes
  • Flachabsaugend bis zu einem Restwasserstand von 1-2 mm
  • Externe Akkubox zum Schutz des Akkus vor Feuchtigkeit, einfach fixierbar an Wand oder Behälter
  • Einfache Bedienung und Kontrolle der Pumpe durch übersichtliches Bedienpanel auf der Akkubox
  • Timerfunktion mit drei Laufzeiten ab Start, perfekt beim Einsatz von Gartenregnern
  • Flexible Dosierung von Druck und Wassermenge dank drei Leistungsstufen und Regulierventil
  • Geeignet für eine Vielzahl von Behältern dank schlanker Bauform (Ø 142 mm) und langem Kabel zur Akkubox
  • Metabo Pump Protection: automatischer Trockenlaufschutz mit LED-Anzeige zum Schutz der Pumpe und für hohe Anwendersicherheit
  • Langlebig dank doppeltem Dichtsystem und Überlastschutz des Motors
  • Waschbarer Filter schützt die Pumpe vor Verschmutzungen
  • Robustes Gehäuse aus schlagfestem Kunststoff mit integrierter Kabelaufwicklung und Tragegriff
  • Viele Marken, ein Akku-System: Dieses Produkt ist kombinierbar mit allen 18V-Akkupacks und Ladegeräten der CAS Marken: www.cordless-alliance-system.com

    Lieferumfang
  • Multiadapter, 1/2″-Schlauch (1,5 m) mit Schnellkupplungen, Regulier- / Absperrventil, Hahnanschlussstück, Schlauchführung, Befestigungshaken, ohne Akkupack, ohne Ladegerät

Merkmal:

  • Abmessungen: 142 x 142 x 226 mm
  • Akkuspannung: 18 V
  • Art des Akkupacks: Li-Power / LiHD
  • Druckanschluss: 1″ Außengewinde
  • Gewicht mit Akkupack: 2.5 kg
  • Gewicht ohne Akkupack: 2.1 kg
  • Kabellänge Akkubox: 3 m
  • Max. Druck: 2.2 bar
  • Max. Eintauchtiefe: 2 m
  • Max. Förderhöhe: 22 m
  • Max. Fördermenge: 2200 l/h
  • Schutzart IP: IP X8
  • Schutzart IP Akkubox: IP X4

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb