• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

MA 36-18 LTX BL Q Akku-Multiantrieb

Artikel-Nr.: 601725850
Netto: 215,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Akkuspannung 18 V
Energieversorgung Akkubetrieben
Produktart Elektrowerkzeug-Sortiment

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 601725850
EAN / GTIN 4061792229495
Herstellernummer 601725850
L-Nummer L01750 1504

Beschreibung

Beschreibung:

  • Leistungsstarker 2x18-Volt-Akku-Antrieb für die Aufsätze des Metabo Multifunktionssystems, die All-in-one-Lösung für viele Gartenarbeiten
  • Starker Brushless-Motor für hohe Performance und lange Akkulaufzeit
  • Variable Arbeitsgeschwindigkeit dank zwei vorwählbaren Drehzahlbereichen und stufenlosem Gasgebeschalter
  • Metabo Quick Schnellkupplungssystem für werkzeuglosen Aufsatzwechsel
  • Gesundheitsschonende Haltung und ausbalanciertes Gewicht durch verstellbaren Rundgriff und Schultergurt
  • Sicheres Arbeiten durch gummierte Griffbereiche und zusätzlichen Sicherheitsschalter gegen unbeabsichtigtes Starten
  • Umweltfreundlich und leise durch Akkubetrieb, dadurch auch in lärmsensiblen Bereichen einsetzbar
  • Praktischer Schutz- und Ablagebügel an den Akkupacks
  • Platzsparende Aufbewahrung an der Wand durch praktische Aufhängeöse
  • 100% Kompatibilität zur 18-Volt-Klasse: kraftvoller 36-Volt-Betrieb mit zwei 18-Volt-Akkupacks von Metabo
  • Viele Marken, ein Akku-System: Dieses Produkt ist kombinierbar mit allen 18V-Akkupacks und Ladegeräten der CAS Marken: www.cordless-alliance-system.com

    Lieferumfang
  • Rundgriff, Sechskantschlüssel, Schultergurt, ohne Akkupack, ohne Ladegerät

Merkmal:

  • Akkuspannung: 18 V
  • Gewicht mit Akkupack: 3.9 kg
  • Gewicht ohne Akkupack: 3 kg
  • Länge: 1052 mm
  • Leerlaufdrehzahlen: 0 - 7000 / 0 - 8200 /min

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb