• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

HS 18 LTX 65 Akku-Heckenschere

Artikel-Nr.: 601719850
Netto: 133,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Produktart Elektrowerkzeug-Sortiment

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 601719850
    EAN / GTIN 4061792204102
    Herstellernummer 601719850
    L-Nummer L01750 135

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Extrem leichte und leise Akku-Heckenschere zum kräfteschonenden Trimmen von Hecken und Sträuchern
    • Saubere Schnitte durch lasergeschnittene, diamantgeschliffene Messer
    • Hohe Schnittleistung durch spezielle Tropfenform der Messerzähne: kein Entweichen der Zweige während des Schnitts
    • Komfortable Zweihand-Bedienung durch langen Schalterdrücker und innenliegenden Bügelgriffschalter
    • Hoher Anwenderschutz durch zusätzlichen Sicherheitsschalter und Messer-Schnellstopp (in 0,08 Sekunden)
    • Angenehmes Arbeiten durch perfekte Balance, vibrationsarmen Lauf und Softgrip-Handgriff
    • Anstoßschutz schützt Anwender und Getriebe vor Rückschlägen bei Arbeiten in Wand- und Bodennähe
    • Platzsparende Aufbewahrung an der Wand durch praktische Aufhängeöse im Messerschutzköcher
    • Umweltfreundlich und leise durch Akkubetrieb, dadurch auch in lärmsensiblen Bereichen einsetzbar
    • Viele Marken, ein Akku-System: Dieses Produkt ist kombinierbar mit allen 18V-Akkupacks und Ladegeräten der CAS Marken: www.cordless-alliance-system.com

      Lieferumfang
    • Messerschutzköcher, ohne Akkupack, ohne Ladegerät

    Merkmal:

    • Akkuspannung: 18 V
    • Gewicht mit Akkupack: 2.7 kg
    • Gewicht ohne Akkupack: 2.3 kg
    • Leerlauf: 2 m/s²
    • Max. Schnittstärke: 19 mm
    • Messerlänge: 65 cm
    • Messunsicherheit K: 1.5 m/s²
    • Messunsicherheit K: 3 dB(A)
    • Schalldruckpegel: 78 dB(A)
    • Schallleistungspegel (LwA): 89 dB(A)
    • Schnittlänge: 63 cm
    • Schnittzahl bei Leerlauf: 2600 /min

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Zubehör

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb