• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

KH 18 LTX BL 24 Q Akku-Hammer

Artikel-Nr.: 601714840
Netto: 309,00 €
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
Produktart Bohrhammer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 601714840
EAN / GTIN 4061792218550
Herstellernummer 601714840

Beschreibung

Beschreibung:

  • Extrem leichter und handlicher Akkuhammer mit integrierter Absaugschnittstelle
  • Maximale Bohrleistung, Effizienz und Lebensdauer durch Brushless-Technologie und Hochleistungsschlagwerk
  • Staubfreies Bohren mit kompakter Staubabsaugung ISA 24 (Zubehör)
  • Kombihammer mit 3 Funktionen: Hammerbohren, Bohren und Meißeln
  • Metabo VibraTech (MVT): gesundheitsschonendes, ermüdungsarmes Arbeiten auch im Dauereinsatz
  • Metabo Quick: schneller, werkzeugloser Bohrfutterwechsel zum Arbeiten mit SDS-plus- und zylindrischen Bohrern
  • Vario-Tacho-Constamatic (VTC)-Vollwellenelektronik zum Arbeiten mit materialgerechten Drehzahlen, die unter Last konstant bleiben
  • Elektronischer Sanftanlauf für präzises Anbohren
  • Doppelt sicher beim Blockieren des Bohrers: Kein Kick-back dank mechanischer Entkoppelung plus blitzschneller sensorgesteuerter Abschaltung
  • LED-Arbeitslicht für optimale Sicht auf die Bohrstelle
  • Viele Marken, ein Akku-System: Dieses Produkt ist kombinierbar mit allen 18V-Akkupacks und Ladegeräten der CAS Marken: www.cordless-alliance-system.com

    Lieferumfang
  • Hammerfutter für Werkzeuge mit SDS-plus-Einsteckende, Schnellspannbohrfutter für Werkzeuge mit zylindrischem Schaft, gummierter Zusatzhandgriff, Bohrtiefenanschlag, metaBOX 165 L, ohne Akkupack, ohne Ladegerät

Merkmal:

  • Akkuspannung: 18 V
  • Bohr-Ø Beton mit Hammerbohrern: 24 mm
  • Bohr-Ø Mauerwerk mit Bohrkronen: 82 mm
  • Bohr-Ø Stahl: 13 mm
  • Bohr-Ø Weichholz: 30 mm
  • Gewicht ohne Akkupack: 3 kg
  • Hammerbohren Beton: 13.4 m/s²
  • Leerlaufdrehzahl: 0 - 1280 /min
  • Max. Einzelschlagenergie (EPTA): 2.2 J
  • Max. Schlagzahl: 4750 /min
  • Meisseln: 9.1 m/s²
  • Messunsicherheit K: 1.5 m/s²
  • Messunsicherheit K: 3 dB(A)
  • Schalldruckpegel: 90 dB(A)
  • Schallleistungspegel (LwA): 101 dB(A)
  • Werkzeugaufnahme: SDS-plus

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Zubehör

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb