• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

TYROLIT Vlieswalze 100x100x19,1mm A MEDIUM Stahl/Edelstahl/NE-Metall

Artikel-Nr.: 60170
Netto: 27,32 €
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
    Produktart Vlies-Grobreinigungswalze

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 60170
    EAN / GTIN 8024406512730
    Herstellernummer 60170
    L-Nummer L50140 1837

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Die Walzen aus Schleifvlies mit Bohrung bieten ein konstantes Ergebnis in der Feinbearbeitung. Das Material zeichnet sich durch eine starke Belüftung, Flexibilität, außergewöhnliche Bedienfreundlichkeit und eine niedrige Geräuschentwicklung aus. Um die das Zusetzen der Walzen zu verhindern, können diese auf einfachste Weise mit Druckluft oder mit Wasser gereinigt werden. Das Material ist in verschiedenen Ausführungen erhältlich, um jegliche Anwendung abzudecken. Das System mit vier Keilen übt einen wirksamen Zieheffekt auf das Schleifwerkzeug aus und garantiert eine schnelle Inbetriebnahme der Walze.

    Merkmal:

    • Form: VLIES Lamellenscheibe
    • Korngröße: 40
    • Werkstoffeignung: Stahl, Edelstahl, Nichteisenmetalle
    • Produktlinie: PREMIUM
    • Spezifikation : A MEDIUM
    • Abmessung (D x T x H): 100 x 100 x 19,1 mm
    • Durchmesser: 100 mm
    • Stärke: 100 mm
    • Bohrung: 19.1 mm
    • Werkzeug für: Satiniermaschine

    Vorteil:

    • Äußerst flexibel in der Anwendung
    • Außergewöhnliche Bedienfreundlichkeit
    • Niedrige Geräuschentwicklung
    • Hohe Widerstandsfähigkeit gegen Zusetzen

    Verwendung:

    • Leichtes Entgraten und Reinigen, Satin-Finish-Schliff auf kleinen und großen Oberflächen, Entfernen von Oxidschichten und von Fehlern aus vorangegangenen Bearbeitungsstufen, Wiederherstellen des Finish nach Biegen oder Schweißen

    Empfehlung:

    • A GROB / A MEDIUM zum Reinigen von Schweißnähten, Entfernen von Rost und Beschichtungen sowie für leichtes Entgraten
    • A FEIN zum Bearbeiten von Lack und Farbe, zum Reinigen von Maschinenbauteilen sowie zum Finishen
    • A SEHR FEIN zum Finishen verschiedenster Werkstücke

    Besonderheiten:
    • Leicht zu reinigen
    • Hohe Flexibilität
    • Niedrige Geräuschentwicklung

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb