• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Mega 350-50 W Kompressor

Artikel-Nr.: 601589000
Netto: 735,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Kompressor

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 601589000
EAN / GTIN 4007430272041
Herstellernummer 601589000
L-Nummer L01750 1441

Beschreibung

Beschreibung:

  • Leistungsstarker, robuster Keilriemenkompressor für den anspruchsvollen Einsatz
  • Riemenantrieb für niedrige Drehzahlen und besonders ruhigen Lauf
  • Ölgeschmierter Kolbenverdichter
  • Für Einphasen-Wechselstrom
  • Regelbarer, anwendungsgerechter Arbeitsdruck durch Druckminderer mit Manometer
  • Guter Kaltstart durch Druckschalter mit Entlastungsventil
  • Zusätzliches Manometer für Anzeige des Kesseldrucks
  • Überlastschutz: schützt den Motor vor Überhitzung
  • Gummierte, stabile Räder und Zuggriff für mobilen Einsatz
  • 10 Jahre Kesselgarantie gegen Durchrostung

    Lieferumfang
  • 2 Universal-Kupplungen

Merkmal:

  • Abmessungen: 880 x 490 x 780 mm
  • Ansaugleistung: 320 l/min
  • Effektive Liefermenge (bei 80% max. Druck): 220 l/min
  • Füllleistung: 250 l/min
  • Gewicht: 52 kg
  • Kabellänge: 1.5 m
  • Kesselgröße: 50 l
  • Max. Drehzahl: 1350 /min
  • Max. Druck: 10 bar
  • Nennaufnahmeleistung: 2.2 kW
  • Netzspannung: 220 - 240 V
  • Schalldruckpegel: 86 dB(A)
  • Schalldruckpegel (LpA): 86 dB(A)
  • Schallleistungspegel (LwA): 93 dB(A)

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb