• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

FSP 600 HVLP Druckluft-Farbspritzpistole

Artikel-Nr.: 601577000
Kopieren
Preis pro 1 Stück
Netto: 195,00 €
Lieferbar in 1-2 Wochen
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
Produktart Farbspritzgerät

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 601577000
Kopieren
EAN / GTIN 4007430246127
Kopieren
Herstellernummer 601577000
Kopieren
L-Nummer L01750 405
Kopieren
Hersteller/verantwortliche Person Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • HVLP (High Volume, Low Pressure): min. Arbeitsdruck 0,7 bar am Düsensatz, Übertragungsrate ca. 70%. Geringer Overspray, maximale Transfereffizienz bei geringem Luftverbrauch
  • Stufenlos einstellbar für Rund- und Breitstrahl
  • Einfach zu reinigen, für höchste Präzision und Lebensdauer
  • Düsensatz aus Edelstahl, geeignet für die Verwendung mit wasserlöslichen und lösemittelhaltigen Materialien

    Lieferumfang
  • EURO Stecknippel 1/4″, ARO/Orion Stecknippel 1/4″, ISO Stecknippel 1/4″, Kunststoff-Fließbecher 0,6 l, Filter, Düse Ø 1,3 mm, Reinigungsbürste, Montageschlüssel

Merkmal:

  • Arbeitsdruck: 2 bar
  • Gewicht: 0.7 kg
  • Luftbedarf: 170 l/min