• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

FSP 600 Druckluft-Farbspritzpistole

Artikel-Nr.: 601575000
Kopieren
Preis pro 1 Stück
Netto: 66,00 €
Lieferbar in 1-2 Wochen

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Farbspritzgerät

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 601575000
Kopieren
EAN / GTIN 4007430246103
Kopieren
Herstellernummer 601575000
Kopieren
L-Nummer L01750 97
Kopieren
Hersteller Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Stufenlos einstellbar für Rund- und Breitstrahl
  • Luft- und Farbmengenregelung: zielgenauer, gleichmäßiger und hoher Farbauftrag für gute Arbeitsergebnisse

    Lieferumfang
  • EURO Stecknippel 1/4″, ARO/Orion Stecknippel 1/4″, ISO Stecknippel 1/4″, Kunststoff-Fließbecher 0,6 l, Düse Ø 1,5 mm

Merkmal:

  • Arbeitsdruck: 4.5 bar
  • Gewicht: 0.6 kg
  • Luftbedarf: 240 l/min

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Artikel direkt dem Warenkorb hinzufügen:

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb