• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

DW 125 Druckluft-Winkelschleifer

Artikel-Nr.: 601556000
Kopieren
Preis pro 1 Stück
Netto: 287,00 €
Lieferbar in 1-2 Wochen

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Energieversorgung Druckluftbetrieben
Produktart Geradschleifer

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 601556000
Kopieren
EAN / GTIN 4007430245687
Kopieren
Herstellernummer 601556000
Kopieren
L-Nummer L01750 666
Kopieren
Hersteller/verantwortliche Person Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Zum Schleifen von ebenen und gewölbten Flächen unterschiedlichster Materialien
  • Ergonomisches, kälteisolierendes und leichtes Gehäuse aus schlagfestem Kunststoff
  • Anwenderfreundliche Abluftführung durch den Handgriff vermeidet Staubaufwirbelung im Arbeitsbereich
  • Schallgedämpfter Luftaustritt für geräuschreduziertes Arbeiten
  • Sicherheitshebel verhindert unbeabsichtigtes Einschalten der Maschine
  • Für die Verwendung mit Schrupp- und Trennscheiben Ø 125 mm
  • Umfangreiche Schleif- und Trennscheiben im Metabo-Sortiment erhältlich

    Lieferumfang
  • EURO Stecknippel 1/4″, ARO/Orion Stecknippel 1/4″, ISO Stecknippel 1/4″, Sechskantschlüssel, Zusatzhandgriff, Zweilochschlüssel, Schutzhaube für Teller, Maulschlüssel, Öl-Fläschchen

Merkmal:

  • Arbeitsdruck: 6.2 bar
  • Gewicht: 1.8 kg
  • Leerlaufdrehzahl: 10000 /min
  • Luftbedarf: 500 l/min
  • Messunsicherheit K: 1.06 m/s²
  • Messunsicherheit K: 3 dB(A)
  • Schalldruckpegel: 86 dB(A)
  • Schallleistungspegel (LwA): 97 dB(A)
  • Scheiben-Ø: 125 mm
  • Schleifen mit Schleifblatt: 5.7 m/s²
  • Spindelgewinde: M 14

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Artikel direkt dem Warenkorb hinzufügen:

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Ihre Kunderkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb