• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

DSSW 930-1/2″ Druckluft-Schlagschrauber

Artikel-Nr.: 601549000
Kopieren
Preis pro 1 Stück
Netto: 254,00 €
Lieferbar in 1-2 Wochen
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
Energieversorgung Druckluftbetrieben
Produktart Schrauber

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 601549000
Kopieren
EAN / GTIN 4007430244987
Kopieren
Herstellernummer 601549000
Kopieren
L-Nummer L01750 63
Kopieren
Hersteller/verantwortliche Person Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Universell einsetzbar zum Verschrauben von Radbolzen am PKW, für Montagearbeiten und Reparaturen
  • Handlich und leicht für einfaches Arbeiten auch an schwer zugänglichen Stellen
  • Ergonomisches Composite-Gehäuse: kälteisolierend, rutschsicher und vibrationsarm für komfortables Arbeiten
  • Ergonomische Rechts-/Linksumschaltung mit komfortabler Einhandbedienung
  • Anwenderfreundliche Abluftführung durch den Handgriff vermeidet Staubaufwirbelung im Arbeitsbereich
  • Anzugsmoment in 3 Stufen einstellbar für unterschiedliche Schraubfälle
  • Langlebiges Doppelhammer-Schlagwerk

    Lieferumfang
  • EURO Stecknippel 1/4″, ARO/Orion Stecknippel 1/4″, ISO Stecknippel 1/4″, Schlauchtülle 10 mm und Schlauchklemme nach ISO 11148, Öl-Fläschchen

Merkmal:

  • Arbeitsdruck: 6.2 bar
  • Gewicht: 1.8 kg
  • Luftbedarf: 9 l/s
  • Max. Drehmoment: 650 Nm
  • Max. Lösemoment: 980 Nm
  • Messunsicherheit K: 0.97 m/s²
  • Messunsicherheit K: 3 dB(A)
  • Schalldruckpegel: 88 dB(A)
  • Schallleistungspegel (LwA): 99 dB(A)
  • Schlagschrauben: 4.8 m/s²
  • Vierkantaufnahme: 1/2″