• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Power 250-10 W OF Kompressor

Artikel-Nr.: 601544000
Kopieren
Preis pro 1 Stück
Netto: 327,00 €
Lieferbar in 1-2 Wochen

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Kompressor

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 601544000
Kopieren
EAN / GTIN 4007430244857
Kopieren
Herstellernummer 601544000
Kopieren
L-Nummer L01750 200
Kopieren
Hersteller/verantwortliche Person Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Kompakter und mobiler Kolbenkompressor für den flexiblen Einsatz im Innenausbau und auf Baustellen
  • Tragbarer Montagekompressor - ideal zum Tackern und Nageln sowie zum Abdrücken von Rohrleitungen
  • Für Einphasen-Wechselstrom
  • Ölloser Kolbenverdichter: einfacher Transport und reduzierter Serviceaufwand
  • Instrumententafel mit gut ablesbaren Manometern für Kessel- und Arbeitsdruck
  • Regelbarer, anwendungsgerechter Arbeitsdruck durch Druckminderer mit Manometer
  • Armaturen und Bedienelemente im Rohrrahmen geschützt und gut sichtbar
  • Aufwicklungsmöglichkeit für das Kabel
  • Guter Kaltstart durch Druckschalter mit Entlastungsventil
  • Überlastschutz: schützt den Motor vor Überhitzung
  • Gummierte Standfüße für optimale Standsicherheit
  • Kranösen für den sicheren und einfachen Transport auf der Baustelle

    Lieferumfang
  • 2 Universal-Schnellkupplungen

Merkmal:

  • Abmessungen: 470 x 480 x 348 mm
  • Ansaugleistung: 220 l/min
  • Effektive Liefermenge (bei 80% max. Druck): 100 l/min
  • Füllleistung: 120 l/min
  • Gewicht: 24 kg
  • Kabellänge: 4 m
  • Kesselgröße: 10 l
  • Max. Drehzahl: 2850 /min
  • Max. Druck: 10 bar
  • Nennaufnahmeleistung: 1.5 kW
  • Schalldruckpegel: 84 dB(A)
  • Schalldruckpegel (LpA): 84 dB(A)
  • Schallleistungspegel (LwA): 97 dB(A)

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Artikel direkt dem Warenkorb hinzufügen:

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Ihre Kunderkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb