• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Mega 650-270 D Kompressor

Artikel-Nr.: 601543000
Netto: 1.725,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.
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
Produktart Kompressor

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 601543000
EAN / GTIN 4007430244840
Herstellernummer 601543000
L-Nummer L01750 820

Beschreibung

Beschreibung:

  • Leistungsstarker, robuster Keilriemenkompressor für den anspruchsvollen Einsatz
  • Riemenantrieb für niedrige Drehzahlen und besonders ruhigen Lauf
  • Zweistufige Verdichtung für besonders hohe Leistung und lange Lebensdauer
  • Für Drehstrom
  • Regelbarer, anwendungsgerechter Arbeitsdruck durch Filterdruckminderer mit Manometer
  • Guter Kaltstart durch Druckschalter mit Entlastungsventil
  • Zusätzliches Manometer für Anzeige des Kesseldrucks
  • Überlastschutz: schützt den Motor vor Überhitzung
  • Ölgeschmierter 2-Zylinder-Kolbenverdichter für hohe Luftliefermenge
  • Nachkühler für weniger Kondenswasserbildung
  • Gummierte, stabile Räder und Zuggriff für mobilen Einsatz
  • 10 Jahre Kesselgarantie gegen Durchrostung

    Lieferumfang
  • 3 Universal-Kupplungen

Merkmal:

  • Abmessungen: 1530 x 600 x 1160 mm
  • Ansaugleistung: 650 l/min
  • Effektive Liefermenge (bei 80% max. Druck): 450 l/min
  • Füllleistung: 520 l/min
  • Gewicht: 170 kg
  • Kabellänge: 1.5 m
  • Kesselgröße: 270 l
  • Max. Drehzahl: 1400 /min
  • Max. Druck: 11 bar
  • Nennaufnahmeleistung: 4 kW
  • Netzspannung: 380 - 415 V
  • Schalldruckpegel: 88 dB(A)
  • Schalldruckpegel (LpA): 88 dB(A)
  • Schallleistungspegel (LwA): 97 dB(A)

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb