• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Power 180-5 W OF Kompressor

Artikel-Nr.: 601531000
Netto: 222,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Kompressor

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 601531000
EAN / GTIN 4007430244406
Herstellernummer 601531000
L-Nummer 079842 180/5W

Beschreibung

Beschreibung:

  • Kompakter und mobiler Kolbenkompressor für den flexiblen Einsatz im Innenausbau und auf Baustellen
  • Tragbarer Montagekompressor - ideal zum Tackern und Nageln sowie zum Abdrücken von Rohrleitungen
  • Für Einphasen-Wechselstrom
  • Ölloser Kolbenverdichter: einfacher Transport und reduzierter Serviceaufwand
  • Instrumententafel mit gut ablesbaren Manometern für Kessel- und Arbeitsdruck
  • Regelbarer, anwendungsgerechter Arbeitsdruck durch Druckminderer mit Manometer
  • Armaturen und Bedienelemente im Rohrrahmen geschützt und gut sichtbar
  • Aufwicklungsmöglichkeit für das Kabel
  • Guter Kaltstart durch Druckschalter mit Entlastungsventil
  • Überlastschutz: schützt den Motor vor Überhitzung
  • Gummierte Standfüße für optimale Standsicherheit

    Lieferumfang
  • Universal-Schnellkupplung

Merkmal:

  • Abmessungen: 370 x 395 x 286 mm
  • Ansaugleistung: 160 l/min
  • Effektive Liefermenge (bei 80% max. Druck): 75 l/min
  • Füllleistung: 90 l/min
  • Gewicht: 16 kg
  • Kabellänge: 2.4 m
  • Kesselgröße: 5 l
  • Max. Drehzahl: 2850 /min
  • Max. Druck: 8 bar
  • Nennaufnahmeleistung: 1.1 kW
  • Schalldruckpegel: 82 dB(A)
  • Schalldruckpegel (LpA): 82 dB(A)
  • Schallleistungspegel (LwA): 96 dB(A)

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Das könnte Sie auch interessieren

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb