• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Basic 280-50 W OF Kompressor

Artikel-Nr.: 601529000
Kopieren
Preis pro 1 Stück
Netto: 379,00 €
Lieferbar in 1-2 Wochen
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Kompressor

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 601529000
Kopieren
EAN / GTIN 4007430322203
Kopieren
Herstellernummer 601529000
Kopieren
L-Nummer L01750 18
Kopieren
Hersteller/verantwortliche Person Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Leistungsstarker, robuster Kompressor für einfache, gewerbliche Anwendungen
  • Ölloser Kolbenverdichter: einfacher Transport und reduzierter Serviceaufwand
  • Für Einphasen-Wechselstrom
  • Regelbarer, anwendungsgerechter Arbeitsdruck durch Druckminderer mit Manometer
  • Guter Kaltstart durch Druckschalter mit Entlastungsventil
  • Überlastschutz: schützt den Motor vor Überhitzung
  • Gummierte, stabile Räder für den mobilen Einsatz
  • Keine Prüfung vor Inbetriebnahme notwendig
  • Zusätzliches Manometer für Anzeige des Kesseldrucks
  • Gummierter Zuggriff für komfortable Handhabung
  • 10 Jahre Kesselgarantie gegen Durchrostung

    Lieferumfang
  • Universal-Schnellkupplung, Zuggriff mit Gummierung

Merkmal:

  • Abmessungen: 770 x 386 x 662 mm
  • Ansaugleistung: 280 l/min
  • Effektive Liefermenge (bei 80% max. Druck): 130 l/min
  • Füllleistung: 140 l/min
  • Gewicht: 30 kg
  • Kabellänge: 1.5 m
  • Kesselgröße: 50 l
  • Max. Drehzahl: 2850 /min
  • Max. Druck: 8 bar
  • Nennaufnahmeleistung: 1.7 kW
  • Schalldruckpegel: 85 dB(A)
  • Schalldruckpegel (LpA): 85 dB(A)
  • Schallleistungspegel (LwA): 97 dB(A)

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Artikel direkt dem Warenkorb hinzufügen:

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Ihre Kunderkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb