• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Power 160-5 18 LTX BL OF Akku-Kompressor

Artikel-Nr.: 601521850
Kopieren
Preis pro 1 Stück
Netto: 364,00 €
Lieferbar in 1-2 Wochen

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Kompressor

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 601521850
Kopieren
EAN / GTIN 4061792152816
Kopieren
Herstellernummer 601521850
Kopieren
L-Nummer L01750 814
Kopieren
Hersteller/verantwortliche Person Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Leichter und leistungsstarker Akku-Kompressor mit Brushless-Motor für den Einsatz im Innenausbau und auf Baustellen
  • Ölloser Kolbenverdichter: einfacher Transport und reduzierter Serviceaufwand
  • Instrumententafel mit gut ablesbaren Manometern für Kessel- und Arbeitsdruck
  • Regelbarer, anwendungsgerechter Arbeitsdruck durch Druckminderer mit Manometer
  • Armaturen und Bedienelemente im Rohrrahmen geschützt und gut sichtbar
  • Zweiter Akkupack direkt am Kompressor deponierbar zum Weiterarbeiten ohne Unterbrechung
  • Viele Marken, ein Akku-System: Dieses Produkt ist kombinierbar mit allen 18V-Akkupacks und Ladegeräten der CAS Marken: www.cordless-alliance-system.com

    Lieferumfang
  • Universal-Schnellkupplung, ohne Akkupack, ohne Ladegerät

Merkmal:

  • Abmessungen: 340 x 315 x 380 mm
  • Akkuspannung: 18 V
  • Ansaugleistung: 120 l/min
  • Art des Akkupacks: Li-Power
  • Effektive Liefermenge (bei 80% max. Druck): 60 l/min
  • Füllleistung: 70 l/min
  • Gewicht mit Akkupack: 9.1 kg
  • Gewicht ohne Akkupack: 8.7 kg
  • Kesselgröße: 5 l
  • Max. Drehzahl: 2760 /min
  • Max. Druck: 8 bar
  • Nennaufnahmeleistung: 0.7 kW
  • Schalldruckpegel: 69.4 dB(A)
  • Schalldruckpegel (LpA): 69.4 dB(A)
  • Schallleistungspegel (LwA): 92 dB(A)

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Artikel direkt dem Warenkorb hinzufügen:

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Ihre Kunderkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb