• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

BSA 18 LED 4000 Akku-Baustrahler

Artikel-Nr.: 601505850
Netto: 174,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Produktart Stableuchte

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 601505850
    EAN / GTIN 4061792217782
    Herstellernummer 601505850
    L-Nummer L01750 550

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Kompakter Akku-Baustrahler mit 4000 Lumen für großflächiges und gleichmäßiges Arbeitslicht mit reduziertem Schattenwurf
    • Integrierte Magnete zur schnellen Fixierung auf Metallflächen
    • Tragegriff und leichte, kompakte Bauweise für schnellen Positionswechsel und für unterwegs
    • Praktische Aufhängemöglichkeiten an Lampenfuß und Gehäuseaussparung
    • Akkulaufzeit bei max. Leuchtkraft von 35 min pro Amperestunde (Ah), z.B. 5,8 Stunden mit einem LiHD Akkupack 18 V/10 Ah
    • Lampenkopf um 270° horizontal drehbar für nahezu unbegrenzte Leuchtpositionen
    • Stufenlose Dimmfunktion für optimales Licht bei maximaler Akkulaufzeit
    • Gut sichtbare Anzeige der verbleibenden Akkulaufzeit, ein Blinklicht warnt vor Ende der Laufzeit um gefährliche Situationen im Dunkeln zu vermeiden
    • Für den Stativeinsatz vorbereitet (5/8″ Gewinde)
    • Staub- und spritzwassergeschützt für den anspruchsvollen Baustelleneinsatz (IP 54)
    • USB-Anschluss zum Laden und Betreiben von USB-Geräten (max. Ladestrom 1 A)
    • Gummierte Standfläche für sicheren Stand und schonenden Einsatz auf empfindlichen Stellflächen
    • Viele Marken, ein Akku-System: Dieses Produkt ist kombinierbar mit allen 18V-Akkupacks und Ladegeräten der CAS Marken: www.cordless-alliance-system.com

      Lieferumfang
    • ohne Akkupack, ohne Ladegerät

    Merkmal:

    • Akkuspannung: 18 V
    • Gewicht mit Akkupack: 2.5 kg
    • Gewicht ohne Akkupack: 1.9 kg
    • Max. Leuchtdauer pro Akkuladung: 18V-Akkupack 4,0 Ah LiHD: 2,3 h / 18V-Akkupack 10,0 Ah LiHD: 6,5 h / (ca. 35 Minuten pro Ah bei max. Leuchtkraft)
    • Max. Lichtstrom: 4000 lm

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Zubehör

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb