• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

STAB 18 LTX 150 BL Akku-Stichsaege

Artikel-Nr.: 601503840
Netto: 315,00 €
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
Produktart Säge

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 601503840
EAN / GTIN 4061792234048
Herstellernummer 601503840

Beschreibung

Ausführung:

Akku-Stichsäge STAB 18 LTX 150 BL metaBOX 145 L

Beschreibung:

  • Das Kraftpaket für anspruchsvolle Arbeiten: Akku-Stichsäge mit maximaler Schnittleistung dank starkem Brushless-Motor und konstanten Hubzahlen unter Last
  • Kraftvoller Brushless-Motor für schnellen Arbeitsfortschritt und höchste Effizienz
  • Metabo Quick für werkzeuglosen Sägeblattwechsel mit automatischem Auswurf
  • Tiefliegende Sägeblattführung für exakte Schnitte
  • Bügelgriff mit rutschfester Softgrip-Oberfläche
  • Effiziente Späneblasfunktion für freie Sicht auf die Schnittstelle
  • Integriertes LED-Arbeitslicht zur Ausleuchtung der Schnittstelle
  • Wiederanlaufschutz: verhindert unbeabsichtigtes Anlaufen nach Akkuwechsel
  • Langlebig durch optimale Getriebe- und Motorauslegung und robustes Aluminiumdruckguss-Getriebegehäuse
  • Absaugmöglichkeit durch Anschluss eines Allessaugers
  • Ausrissfrei und oberflächenschonend sägen durch Schutzplatte und Spanreißschutz
  • Viele Marken, ein Akku-System: Dieses Produkt ist kombinierbar mit allen 18V-Akkupacks und Ladegeräten der CAS Marken: www.cordless-alliance-system.com
Lieferumfang:
Absaugstutzen, Schutzglas, Schutzplatte Kunststoff, Spanreißschutz-Plättchen, 3 Sägeblätter, ohne Akkupack, ohne Ladegerät

Merkmal:

  • Messunsicherheit K: 5 dB(A)
  • Messunsicherheit K: 1.5 m/s²
  • Nennaufnahmeleistung: 800 W
  • Schalldruckpegel: 105 dB(A)
  • Schallleistungspegel (LwA): 116 dB(A)
  • Schlagbohren Beton: 23.7 m/s²
  • Spannhalsdurchmesser: 43 mm
  • Akkuspannung: 18 V
  • Behältervolumen: 20 l
  • Bruttogewicht: 11.583 kg
  • Filterfläche: 3500 cm²
  • Gewicht ohne Akkupack: 9.2 kg
  • Luftleistung max.: 3300 l/min
  • Messunsicherheit K: 2 dB(A)
  • Saugschlauch-Ø: 32 mm
  • Schlauchlänge: 3.2 m
  • Unterdruck: 140 hPa (mbar)
  • Bruttogewicht: 11.703 kg

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Zubehör

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb