• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

MT 400 Quick Set Multitool

Artikel-Nr.: 601406500
Netto: 233,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Energieversorgung Akkubetrieben
Produktart Oszillierer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 601406500
EAN / GTIN 4007430317315
Herstellernummer 601406500
L-Nummer L01750 956

Beschreibung

Beschreibung:

  • Unverzichtbar beim Innenausbau zum Sägen, Schleifen, Schaben und Raspeln verschiedenster Materialien
  • Werkzeugaufnahme für maximale Kompatibilität zu OIS-, Starlock- und weiteren Zubehören
  • Metabo Quick Werkzeugschnellwechsel für zeitsparenden, bequemen Zubehörwechsel
  • Schnell und kraftvoll durch Kombination von großem Oszillationswinkel von 3,2° und VTC-Elektronik mit konstanter Geschwindigkeit auch unter Last
  • Extrahelle Doppel-LED für gute Sicht im Arbeitsbereich
  • Schlankes Design und rutschfeste Softgrip-Oberfläche für optimale Handhabung
  • Absaugmöglichkeit durch Anschluss eines Allessaugers
  • Mit metaBOX, der intelligenten Lösung für Transport und Aufbewahrung

    Lieferumfang
  • Tauchsägeblatt 32 mm HCS (Holz), Segmentsägeblatt 85 mm BiM (Holz + Metall), Schabermesser starr 52 mm HCS, Dreieckschleifplatte 93 mm mit Kletthaftung, 5 Haftschleifblätter 93 mm P 80, 5 Haftschleifblätter 93 mm P 120, Absaugadapter, Multiadapter, Werkzeugbox, metaBOX 145

Merkmal:

  • Gewicht ohne Netzkabel: 1.4 kg
  • Messunsicherheit K: 1.5 m/s²
  • Messunsicherheit K: 3 dB(A)
  • Nennaufnahmeleistung: 400 W
  • Oberfläche schleifen: 5 m/s²
  • Oszillationswinkel links/rechts: 1.6 °
  • Sägen mit Segmentsägeblatt: 4.6 m/s²
  • Sägen mit Tauchsägeblatt: 6.1 m/s²
  • Schaben: 3.7 m/s²
  • Schalldruckpegel: 83 dB(A)
  • Schallleistungspegel (LwA): 94 dB(A)
  • Schleifplatte, Maß Eck zu Eck: 93 mm
  • Schwingzahl bei Leerlauf: 11000 - 18500 /min
  • Werkzeugaufnahme: OIS-/ Starlock-kompatibel

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb