• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3/4″ Steckschlüssel Innensechskant 17 mm

Artikel-Nr.: 6012M-75 17mm
Netto: 20,22 €
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
Produktart Steckschlüssel-Einsatz

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 6012M-75 17mm
EAN / GTIN 4991644145324
Herstellernummer 6012M-75 17mm

Beschreibung

Beschreibung:

Länge: 75 mm
Dimension D2: 35 mm
Länge: 15,5 mm
Antrieb: 3/4″
Innenvierkant
Abtrieb 17 mm
Aussensechskant
Oberfläche: manganphosphatiert
Material: Chrom Molybdän

Services & Produktberater

Das könnte Sie auch interessieren

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.