• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

TAG N6.3J IC830 Einseitige Schneideinsätze zum Schlitzfräsen und Abstechen von weichen Werkstückstoffen

Artikel-Nr.: 6011432
Netto: 17,80 €
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
  • Bestellschritt: 10 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
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
    Produktart Wendeschneidplatte zum Stechdrehen

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 6011432
    EAN / GTIN 7291075214031
    Herstellernummer 6011432
    L-Nummer L23930 256

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Abstechen Schneideinsätze, Eckenradius (RE) 0.34 mm, Schneidbreite (CW) 6.35 mm

    Merkmal:

    • Spanformer J
    • Eckenradius (RE) 0.34 mm
    • Corner Radius Tolerance (+/-) (RETOL) 0.04 mm
    • Richtung (HAND) Neutral
    • Schneidbreite (CW) 6.35 mm
    • Schneideinsatz Spanwinkel (GAN) 5 Degrees
    • Max. Grooving Feed (fg(max)) 0.22 mm/rev
    • Min. Vorschub Einstechen (fg(min)) 0.06 mm/rev

    Passende Produkte

    Werkzeughalter

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb