• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

TAG L4C-4D IC830 Einseitige Schneideinsätze zum Abstechen von Stangen, harten Werkstückstoffen und für schwierige Abstechoperationen

Artikel-Nr.: 6011410
Netto: 15,35 €
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
  • Bestellschritt: 10 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
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
    Produktart Wendeschneidplatte zum Stechdrehen

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 6011410
    EAN / GTIN 7291075216929
    Herstellernummer 6011410
    L-Nummer L23930 25

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Abstechen Schneideinsätze, Eckenradius (RE) 0.24 mm, Schneidbreite (CW) 4.05 mm

    Merkmal:

    • Spanformer C
    • Eckenradius (RE) 0.24 mm
    • Corner Radius Tolerance (+/-) (RETOL) 0.05 mm
    • Richtung (HAND) Left Hand
    • Schneidbreite (CW) 4.05 mm
    • Max. Grooving Feed (fg(max)) 0.2 mm/rev
    • Min. Vorschub Einstechen (fg(min)) 0.08 mm/rev

    Passende Produkte

    Werkzeughalter

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb