• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

PowerMaxx SSD 12 BL Akku-Schlagschrauber

Artikel-Nr.: 601115500
Netto: 210,00 €
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
Energieversorgung Akkubetrieben
Produktart Schlagbohrschrauber

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 601115500
EAN / GTIN 4061792003743
Herstellernummer 601115500
L-Nummer L01750 164

Beschreibung

Beschreibung:

  • Einzigartiger Metabo Brushless-Motor für schnellen Arbeitsfortschritt und höchste Effizienz bei jedem Einsatz
  • Kompakter Akku-Schlagschrauber für kraftvolle Einsätze
  • Die Metabo 12-Volt-Klasse - leicht in der Hand, stark im Einsatz
  • Integriertes Arbeitslicht zur Ausleuchtung der Arbeitsstelle
  • Robustes Aluminiumdruckguss-Getriebegehäuse für optimale Wärmeableitung und Langlebigkeit
  • Mit praktischem Gürtelhaken und Bitdepot, wahlweise rechts oder links fixierbar
  • Mit metaBOX, der intelligenten Lösung für Transport und Aufbewahrung

    Lieferumfang
  • Gürtelhaken und Bitdepot, 2 Li-Power Akkupacks (12 V/2,0 Ah), Ladegerät SC 30, metaBOX 118

Merkmal:

  • Akkukapazität: 2 x 2 Ah
  • Akkuspannung: 12 V
  • Art des Akkupacks: Li-Power
  • Drehzahl-/Drehmoment-Stufen: 2
  • Gewicht mit Akkupack: 1 kg
  • Gewicht ohne Akkupack: 0.77 kg
  • Max. Drehmoment: 140 Nm
  • Max. Leerlaufdrehzahl: 0 - 2500 /min
  • Max. Schlagzahl: 4000 /min
  • Max. Schraubengröße: M14
  • Messunsicherheit K: 2 m/s²
  • Messunsicherheit K: 5 dB(A)
  • Schalldruckpegel: 96 dB(A)
  • Schallleistungspegel (LwA): 105 dB(A)
  • Schlagschrauben: 19.9 m/s²
  • Werkzeugaufnahme: Innensechskant 1/4″ (6,35 mm)

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb