• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

KS 85 FS Handkreissäge

Artikel-Nr.: 601085500
Kopieren
Preis pro 1 Stück
Netto: 382,00 €
Lieferbar in 1-2 Wochen

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Energieversorgung Netzbetrieben
Produktart Säge

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 601085500
Kopieren
EAN / GTIN 4061792185050
Kopieren
Herstellernummer 601085500
Kopieren
L-Nummer L01750 1546
Kopieren
Hersteller/verantwortliche Person Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Robuste Handkreissäge, direkt einsetzbar auf Führungsschienen von sowie Mafell, Bosch, Festool, Makita, HiKOKI, Hilti und anderen Herstellern
  • Schnelle, exakte Kappschnitte durch einfaches Koppeln mit einer Metabo Kappschiene KFS (Zubehör)
  • Leichte Führungsplatte aus Aluminiumdruckguss
  • Griffbereich mit rutschfester Softgrip-Oberfläche
  • Präziser, doppelt geführter Aluminium-Parallelanschlag erleichtert Ablängschnitte
  • Gut sichtbarer Schnittanzeiger zum Sägen nach Anriss
  • 0°-Position nachjustierbar für höchste Schnittgenauigkeit
  • Absaugmöglichkeit durch Anschluss eines Allessaugers
  • Sägespäne-Auswurfstutzen für jede Arbeitsposition individuell dreh- und arretierbar
  • Abschaltkohlebürsten zum Schutz des Motors
  • Führungsschiene als Zubehör lieferbar

    Lieferumfang
  • Hartmetall-Kreissägeblatt (24 Zähne), Aluminium-Parallelanschlag, Sechskantschlüssel, Kunststoffkoffer

Merkmal:

  • Abgabeleistung: 1100 W
  • Drehzahl bei Nennlast: 3800 /min
  • Gewicht ohne Netzkabel: 8.4 kg
  • Kabellänge: 4 m
  • Leerlaufdrehzahl: 4500 /min
  • Max. Schnittgeschwindigkeit: 55 m/s
  • Max. Schnitttiefe bei 45°: 65 mm
  • Max. Schnitttiefe bei 90°: 85 mm
  • Max. Schnitttiefe mit Führungsschiene: 80 mm
  • Messunsicherheit K: 3 dB(A)
  • Nennaufnahmeleistung: 2000 W
  • Sägeblatt-Ø x Bohrung: 235 x 30 mm
  • Schalldruckpegel: 95 dB(A)
  • Schallleistungspegel (LwA): 106 dB(A)
  • Schwenkbereich von/bis: ‌ 0 / + 48 °

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Artikel direkt dem Warenkorb hinzufügen:

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Ihre Kunderkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb