• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

HG 16-500 Heißluftgebläse

Artikel-Nr.: 601067000
Netto: 90,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Produktart Heißluftgebläse

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 601067000
    EAN / GTIN 4061792185753
    Herstellernummer 601067000
    L-Nummer L01750 106

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Breites Einsatzspektrum: Entlacken, Formen, Schrumpfen, Schweißen und vieles mehr
    • Bequeme Handhabung durch ergonomisches Design und Handgriff mit rutschfester Softgrip-Oberfläche
    • Sicheres stationäres Arbeiten durch große rutschfeste Standfläche

      Lieferumfang
    • -

    Merkmal:

    • Anzahl Lufttemperaturstufen: 2
    • Aufnahmeleistung max.: 1600 W
    • Gewicht ohne Netzkabel: 0.6 kg
    • Kabellänge: 2.2 m
    • Luftmenge: 240 / 450 l/min
    • Lufttemperatur: 300 / 500 °C
    • Schalldruckpegel: 70 dB(A)

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Zubehör

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb