• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

PowerMaxx BS 12 BL Q Pro Akku-Bohrschrauber

Artikel-Nr.: 601045920
Netto: 289,00 €
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
Energieversorgung Akkubetrieben
Produktart Schraubendreher

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 601045920
EAN / GTIN 4061792235090
Herstellernummer 601045920
L-Nummer L01750 1069

Beschreibung

Beschreibung:

  • Bürstenloser Bohrschrauber mit optimaler Leistung für anspruchsvolle Anwendungen
  • Die Metabo 12-Volt-Klasse - leicht in der Hand, stark im Einsatz
  • Metabo Quick-System: Schnellwechsel von Werkzeugaufnahme und Einsatzwerkzeug für flexibles Arbeiten
  • Mit Schnellwechselwinkeladapter zum Bohren und Schrauben an schwer zugänglichen Stellen
  • Integriertes LED-Arbeitslicht mit Nachleuchtfunktion für optimale Helligkeit im Arbeitsbereich
  • Mit praktischem Gürtelhaken und Bithalter, wahlweise rechts oder links fixierbar
  • LiHD Akkupack für ultimative Leistung, extrem lange Laufzeit und Lebensdauer
  • Mit metaBOX, der intelligenten Lösung für Transport und Aufbewahrung

    Lieferumfang
  • Schnellwechselbohrfutter, Schnellwechselwinkeladapter, Gürtelhaken und Bitdepot, 2 LiHD Akkupacks (12 V/4,0 Ah), Ladegerät ASC 55 ″AIR COOLED″, metaBOX 118

Merkmal:

  • Gewicht ohne Akkupack: 0.8 kg
  • Gewicht mit Akkupack: 1.1 kg
  • Messunsicherheit K: 1.5 dB(A)
  • Bohren Metall: 2 m/s²
  • Messunsicherheit K: 3 dB(A)
  • Bruttogewicht: 3.649 kg
  • Bohr-Ø Stahl: 10 mm
  • Akkuspannung: 12 V
  • Max. Drehmoment weich: 20 Nm
  • Bohr-Ø Weichholz: 35 mm
  • Max. Drehmoment hart: 45 Nm
  • Schalldruckpegel: 72 dB(A)
  • Schallleistungspegel (LwA): 93 dB(A)
  • Leerlaufdrehzahlen: 0 - 450 / 0 - 1600 /min
  • Einstellbares Drehmoment: 0.5 - 5 Nm
  • Bohrfutterspannweite: 1.5 - 10 mm
  • Akkukapazität: 2 x 4 Ah
  • Art des Akkupacks: LiHD

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb