• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Ring-Maulschlüssel ∙ Außen Doppelsechskant Profil ∙ SW 60 mm

Artikel-Nr.: 600N-60
Kopieren
Preis pro 1 Stück
Netto: 436,40 €
Lieferbar in 1-2 Wochen

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Schraubenschlüssel

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 600N-60
Kopieren
EAN / GTIN 4000896048595
Kopieren
Herstellernummer 600N-60
Kopieren
L-Nummer L60140 1232
Kopieren
Hersteller HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 REMSCHEID, Deutschland, www.hazet.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Ringschlüsselkopf 10° gekröpft
  • DIN 3113 Form B, ISO 3318, ISO 7738
  • Lange schlanke Ausführung
  • Schlanke Köpfe
  • Schaft mit extra stabilem HAZET Doppel-T-Profil
  • Ringschlüsselkopf 15° abgewinkelt
  • Oberfläche: verchromt, Kopf poliert
  • DIN 3113 Form A, ISO 3318, ISO 7738
  • Made In Germany
  • Abtrieb: Außen Doppel-Sechskant Profil
  • Schlüsselweite: 60 mm
  • Abmessungen / Länge: 660 mm
  • Netto-Gewicht (kg): 3.88 kg

Direktkauf

Artikel direkt dem Warenkorb hinzufügen:

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb