• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

PowerMaxx BS Basic Akku-Bohrschrauber

Artikel-Nr.: 600984000
Netto: 112,00 €
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
Energieversorgung Akkubetrieben
Anzahl enthaltener Akkus 2
Akkuart Lithium-Ion
Akkukapazität 2 Ah
Produktart Bohrschrauber

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 600984000
EAN / GTIN 4061792188242
Herstellernummer 600984000
L-Nummer L01750 615

Beschreibung

Beschreibung:

  • Leichter Kompakt-Bohrschrauber mit extrem kurzer Bauform für den vielseitigen Einsatz
  • Spindel mit Innensechskant für Schrauber-Bits zum Arbeiten ohne Bohrfutter
  • Integriertes Arbeitslicht zum Ausleuchten der Arbeitsstelle
  • Mit praktischem Gürtelhaken, werkzeuglos rechts oder links fixierbar
  • Praktische Kapazitätsanzeige zur Kontrolle des Akku-Ladezustandes

    Lieferumfang
  • Schnellspannbohrfutter, Gürtelhaken, 2 Li-Power Stecksitz-Akkupacks (12 V/2,0 Ah), Ladegerät LC 12

Merkmal:

  • Akkukapazität: 2 x 2 Ah
  • Akkuspannung: 12 V
  • Art des Akkupacks: Li-Power
  • Bohren Metall: 2.5 m/s²
  • Bohrfutterspannweite: 1 - 10 mm
  • Bohr-Ø Stahl: 10 mm
  • Bohr-Ø Weichholz: 18 mm
  • Einstellbares Drehmoment: 0.5 - 5 Nm
  • Gewicht mit Akkupack: 0.95 kg
  • Gewicht ohne Akkupack: 0.75 kg
  • Leerlaufdrehzahlen: 0 - 360 / 0 - 1400 /min
  • Max. Drehmoment hart: 34 Nm
  • Max. Drehmoment weich: 17 Nm
  • Messunsicherheit K: 1.5 m/s²
  • Messunsicherheit K: 3 dB(A)
  • Schalldruckpegel: 64 dB(A)
  • Schallleistungspegel (LwA): 75 dB(A)
  • Schrauben ohne Schlag: 2.5 m/s²

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb